1-800-526-9328
Centre de soutien
Français
Se connecter
S’inscrire
Tous les produits
Annuler
Emplacements
Industries
B & B MANUFACTURING, INC.
12XL037MDFM4
0 - 12 dents, diamètre de diamètre de 4 mm, diamètre extérieur de 18.90 mm
N° D’ARTICLE MI
11557993
N° MFR
12XL037MDFM4
Devis requis
Quantité
Ajouter au panier pour devis
Spécifications
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Page précédente
Menu principal
Transmission de puissance mécanique
Ceintures et poulies
Pignons et galets tendeurs d’entraînement synchrones
B & B MANUFACTURING 12XL037MDFM4
Survolez l’image pour faire un zoom
Pincer l’image pour zoomer
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
B & B MANUFACTURING, INC.
12XL037MDFM4
0 - 12 dents, diamètre de diamètre de 4 mm, diamètre extérieur de 18.90 mm
N° D’ARTICLE MI
11557993
N° MFR
12XL037MDFM4
Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Devis requis
Quantité
Ajouter au panier pour devis
Spécifications
Dimensions
Alésage
Diamètre
4 mm
Pour la largeur de la courroie
0.3750 po
Diamètre extérieur
18.90 mm
Détails
Nombre de
Dents
12
Aperçu
Description du fabricant
12XL037MDFM4 12XL037MDFM4, POULIE DE DISTRIBUTION
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité