Motion
14-5M09M6FA6
Poulie de courroie de distribution – dent 14 , diamètre de diamètre de 6 mm, diamètre extérieur de 21.10 mm
N° D’ARTICLE MI11558810
N° MFR14-5M09M6FA6
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution – dent 14 , diamètre de diamètre de 6 mm, diamètre extérieur de 21.10 mm
N° D’ARTICLE MI11558810
N° MFR14-5M09M6FA6
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    6 mm
  • Pour la largeur de la courroie
    9 mm
  • Diamètre extérieur
    21.10 mm
  • Largeur
    1.25 po.

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Finition
    Effacer anodisé
  • Numéro CUP du fabricant
    195057722408
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    14
  • Style de dent
    HTD 5mm
  • CUP_NON
    195057722408

Aperçu

Description du fabricant
14-5M09M6FA6 14-5M09M6FA6, POULIE DE DISTRIBUTION