Motion
14LF100X5/8
Poulie de courroie de distribution - 14 dents, diamètre de diamètre de 0.6250 po, diamètre extérieur de 41.70 mm
N° D’ARTICLE MI11558949
N° MFR14LF100X5/8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution - 14 dents, diamètre de diamètre de 0.6250 po, diamètre extérieur de 41.70 mm
N° D’ARTICLE MI11558949
N° MFR14LF100X5/8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.6250 po
  • Pour la largeur de la courroie
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    41.70 mm
  • Largeur
    2.0 po.

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    195057627055
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de Dents  
    14
  • Style de dent
    L
  • CUP_NON
    195057627055

Aperçu

Description du fabricant
14LF100X5/8 14LF100X5/8, POULIE DE DISTRIBUTION,

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif