Spécifications
Dimensions
- Bore Diameter0.1250 po
- Pour la largeur de la courroie0.2500 po
- Diamètre extérieur8.50 mm
- Largeur6.0 po.
Details
- Type d’alésageAlésage simple minimum
- Numéro CUP du fabricant195057190030
- MatérielPolycarbonate
- Number Of Teeth14
- Style de dentMXL
- CUP_NON195057190030
Aperçu
Description du fabricant
14MP025-SFP1 14MP025-SFP1, POULIE DE DISTRIBUTION