Motion
14MP037-6CA2
14MP037-6CA2, Alésage fini de la poulie de distribution 3/16 po
N° D’ARTICLE MI11558973
N° MFR14MP037-6CA2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
14MP037-6CA2, Alésage fini de la poulie de distribution 3/16 po
N° D’ARTICLE MI11558973
N° MFR14MP037-6CA2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    0.3750 po
  • Diamètre extérieur
    8.50 mm
  • Largeur
    0.625 po.

Details

  • Finition
    Effacer anodisé
  • Numéro CUP du fabricant
    195057000810
  • Matériel
    Aluminium
  • Number Of Teeth  
    14
  • Style de dent
    MXL
  • CUP_NON
    195057000810

Aperçu

Description du fabricant
14MP037-6CA2 14MP037-6CA2, POULIE DE DISTRIBUTION

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif