Motion
16H150-6FS8
Poulie de courroie de distribution - 16 dents, diamètre de diamètre de 0.7500 po, diamètre extérieur de 63.30 mm
N° D’ARTICLE MI11560063
N° MFR16H150-6FS8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution - 16 dents, diamètre de diamètre de 0.7500 po, diamètre extérieur de 63.30 mm
N° D’ARTICLE MI11560063
N° MFR16H150-6FS8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Pour la largeur de la courroie
    1.5000 po
  • Diamètre extérieur
    63.30 mm
  • Largeur
    3.0 po.

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage simple minimum
  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    195057628755
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de Dents  
    16
  • Style de dent
    H
  • CUP_NON
    195057628755

Aperçu

Description du fabricant
16H150-6FS8 16H150-6FS8, POULIE DE DISTRIBUTION,

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon