Motion
16LF075X5/8
Poulie de courroie de distribution - 16 dents, 0.6250 po de diamètre, 1.8750 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI11560088
N° MFR16LF075X5/8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution - 16 dents, 0.6250 po de diamètre, 1.8750 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI11560088
N° MFR16LF075X5/8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.6250 po
  • Pour la largeur de la courroie
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    1.8750 po
  • Largeur
    3.0 po.

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    195057625990
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de Dents  
    16
  • Style de dent
    L
  • CUP_NON
    195057625990

Aperçu

Description du fabricant
16LF075X5/8 16LF075X5/8, POULIE DE DISTRIBUTION,

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon