Motion
16T2.5/14-2
Poulie de courroie de distribution - dent 14 , diamètre de 3 mm, diamètre extérieur 0.4170 po
N° D’ARTICLE MI11560271
N° MFR16T2.5/14-2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution - dent 14 , diamètre de 3 mm, diamètre extérieur 0.4170 po
N° D’ARTICLE MI11560271
N° MFR16T2.5/14-2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3 mm
  • Pour la largeur de la courroie
    6 mm
  • Diamètre extérieur
    0.4170 po
  • Largeur
    5.0 po.

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage simple minimum
  • Numéro CUP du fabricant
    195057716261
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    14
  • Style de dent
    T2.5mm
  • CUP_NON
    195057716261

Aperçu

Description du fabricant
16T2.5/14-2 16T2.5/14-2, POULIE DE DISTRIBUTION,