Motion
16T2.5/16-2
Poulie de courroie de distribution – dent 16 , diamètre de diamètre de 3 mm, diamètre extérieur de 12.20 mm
N° D’ARTICLE MI11560273
N° MFR16T2.5/16-2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution – dent 16 , diamètre de diamètre de 3 mm, diamètre extérieur de 12.20 mm
N° D’ARTICLE MI11560273
N° MFR16T2.5/16-2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3 mm
  • Pour la largeur de la courroie
    6 mm
  • Diamètre extérieur
    12.20 mm
  • Largeur
    0.75 po.

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage simple minimum
  • Numéro CUP du fabricant
    195057716285
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    16
  • Style de dent
    T2.5mm
  • CUP_NON
    195057716285

Aperçu

Description du fabricant
16T2.5/16-2 16T2.5/16-2, POULIE DE DISTRIBUTION,

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif