Motion
16T2.5/25-2
Poulie de courroie de distribution – dent 25 , diamètre de diamètre de 4 mm, diamètre extérieur de 19.30 mm
N° D’ARTICLE MI11560279
N° MFR16T2.5/25-2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution – dent 25 , diamètre de diamètre de 4 mm, diamètre extérieur de 19.30 mm
N° D’ARTICLE MI11560279
N° MFR16T2.5/25-2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    4 mm
  • Pour la largeur de la courroie
    6 mm
  • Diamètre extérieur
    19.30 mm
  • Largeur
    1.25 po.

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage simple minimum
  • Numéro CUP du fabricant
    195057716346
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    25
  • Style de dent
    T2.5mm
  • CUP_NON
    195057716346

Aperçu

Description du fabricant
16T2.5/25-2 16T2.5/25-2, POULIE DE DISTRIBUTION,