Motion
16T2.5/28-2
Poulie de courroie de distribution – dent 28 , diamètre de diamètre de 4 mm, diamètre extérieur de 21.70 mm
N° D’ARTICLE MI11560281
N° MFR16T2.5/28-2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution – dent 28 , diamètre de diamètre de 4 mm, diamètre extérieur de 21.70 mm
N° D’ARTICLE MI11560281
N° MFR16T2.5/28-2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    4 mm
  • Pour la largeur de la courroie
    6 mm
  • Diamètre extérieur
    21.70 mm
  • Largeur
    1.0 po.

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage simple minimum
  • Numéro CUP du fabricant
    195057716360
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    28
  • Style de dent
    T2.5mm
  • CUP_NON
    195057716360

Aperçu

Description du fabricant
16T2.5/28-2 16T2.5/28-2, POULIE DE DISTRIBUTION,

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon