Motion
16T2.5/36-2
Poulie de courroie de distribution – dent 36 , diamètre de diamètre de 6 mm, diamètre extérieur de 28.10 mm
N° D’ARTICLE MI11560283
N° MFR16T2.5/36-2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution – dent 36 , diamètre de diamètre de 6 mm, diamètre extérieur de 28.10 mm
N° D’ARTICLE MI11560283
N° MFR16T2.5/36-2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    6 mm
  • Pour la largeur de la courroie
    6 mm
  • Diamètre extérieur
    28.10 mm
  • Largeur
    3.375 po.

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage simple minimum
  • Numéro CUP du fabricant
    195057716391
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    36
  • Style de dent
    T2.5mm
  • CUP_NON
    195057716391

Aperçu

Description du fabricant
16T2.5/36-2 16T2.5/36-2, POULIE DE DISTRIBUTION,