Motion
17L100-6FS6
Poulie de courroie de distribution - 17 dents, 0.5000 po de diamètre, 2.0000 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI11560867
N° MFR17L100-6FS6
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution - 17 dents, 0.5000 po de diamètre, 2.0000 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI11560867
N° MFR17L100-6FS6
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.5000 po
  • Pour la largeur de la courroie
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    2.0000 po
  • Largeur
    3.0 po.

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage simple minimum
  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    195057626874
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de Dents  
    17
  • Style de dent
    L
  • CUP_NON
    195057626874

Aperçu

Description du fabricant
17L100-6FS6 17L100-6FS6, POULIE DE DISTRIBUTION,

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good