Motion
180-14MX90-6050
0 - 180 dents, 31.4688 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI11560925
N° MFR180-14MX90-6050
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
0 - 180 dents, 31.4688 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI11560925
N° MFR180-14MX90-6050
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    90 mm
  • Diamètre extérieur
    31.4688 po

Détails

  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    6050
  • Nombre de Dents  
    180

Aperçu

Description du fabricant
180-14MX90-6050 180-14MX90-6050, CALENDRIER