Motion
18-2P06-SFB2
Dents 0 - 18 , diamètre de diamètre de 0.1875 po, diamètre extérieur de 11 mm
N° D’ARTICLE MI11560986
N° MFR18-2P06-SFB2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Dents 0 - 18 , diamètre de diamètre de 0.1875 po, diamètre extérieur de 11 mm
N° D’ARTICLE MI11560986
N° MFR18-2P06-SFB2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.1875 po
  • Pour la largeur de la courroie
    6 mm
  • Diamètre extérieur
    11 mm

Détails

  • Nombre de Dents  
    18

Aperçu

Description du fabricant
18-2P06-SFB2 18-2P06-SFB2, POULIE DE DISTRIBUTION