Motion
18-2P09-6FA2
Poulie de courroie de distribution - 18 dents, diamètre de diamètre de 0.1875 po, diamètre extérieur de 11 mm
N° D’ARTICLE MI11560988
N° MFR18-2P09-6FA2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution - 18 dents, diamètre de diamètre de 0.1875 po, diamètre extérieur de 11 mm
N° D’ARTICLE MI11560988
N° MFR18-2P09-6FA2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.1875 po
  • Pour la largeur de la courroie
    9 mm
  • Diamètre extérieur
    11 mm
  • Largeur
    0.75 po.

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Finition
    Effacer anodisé
  • Numéro CUP du fabricant
    195057726758
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    18
  • Style de dent
    2P
  • CUP_NON
    195057726758

Aperçu

Description du fabricant
18-2P09-6FA2 18-2P09-6FA2, POULIE DE DISTRIBUTION