Motion
189MXL037G
Courroie de distribution – Longueur de pas de 384 mm, 189 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI11561147
N° MFR189MXL037G
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution – Longueur de pas de 384 mm, 189 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI11561147
N° MFR189MXL037G
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du pas
    384 mm
  • Largeur
    9.5 mm

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    195057038851
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de Dents  
    189
  • Matériau de renforcement
    Fibre de verre
  • Style de dent
    MXL
  • Type
    Simple face
  • CUP_NON
    195057038851

Aperçu

Description du fabricant
189MXL037G 189MXL037G, COURROIE DE DISTRIBUTION, NÉON
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good