Motion
18L075-6FA6
Poulie de courroie de distribution - 18 dents, diamètre de diamètre de 0.5000 po, diamètre extérieur de 53.80 mm
N° D’ARTICLE MI11561156
N° MFR18L075-6FA6
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution - 18 dents, diamètre de diamètre de 0.5000 po, diamètre extérieur de 53.80 mm
N° D’ARTICLE MI11561156
N° MFR18L075-6FA6
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.5000 po
  • Pour la largeur de la courroie
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    53.80 mm
  • Largeur
    3.0 po.

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Finition
    Effacer anodisé
  • Numéro CUP du fabricant
    195057625532
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    18
  • Style de dent
    L
  • CUP_NON
    195057625532

Aperçu

Description du fabricant
18L075-6FA6 18L075-6FA6, POULIE DE DISTRIBUTION,