Motion
18MP025-6FA2
Poulie de courroie de distribution - 18 dents, 0.1875 po de diamètre, 0.4375 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI11561173
N° MFR18MP025-6FA2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution - 18 dents, 0.1875 po de diamètre, 0.4375 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI11561173
N° MFR18MP025-6FA2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.1875 po
  • Pour la largeur de la courroie
    0.2500 po
  • Diamètre extérieur
    0.4375 po
  • Largeur
    0.75 po.

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Finition
    Effacer anodisé
  • Numéro CUP du fabricant
    195057000315
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    18
  • Style de dent
    MXL
  • CUP_NON
    195057000315

Aperçu

Description du fabricant
18MP025-6FA2 18MP025-6FA2, POULIE DE DISTRIBUTION