Motion
18MP025-SFP2
Poulie de courroie de distribution - 18 dents, 0.1875 po de diamètre, 0.4375 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI11561186
N° MFR18MP025-SFP2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution - 18 dents, 0.1875 po de diamètre, 0.4375 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI11561186
N° MFR18MP025-SFP2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.1875 po
  • Pour la largeur de la courroie
    0.2500 po
  • Diamètre extérieur
    0.4375 po
  • Largeur
    6.0 po.

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage simple minimum
  • Numéro CUP du fabricant
    195057190061
  • Matériel
    Polycarbonate
  • Nombre de Dents  
    18
  • Style de dent
    MXL
  • CUP_NON
    195057190061

Aperçu

Description du fabricant
18MP025-SFP2 18MP025-SFP2, POULIE DE DISTRIBUTION