Motion
18XXHR400
Poulie de courroie de distribution - dent 18 , diamètre extérieur 178.90 mm
N° D’ARTICLE MI11561227
N° MFR18XXHR400
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution - dent 18 , diamètre extérieur 178.90 mm
N° D’ARTICLE MI11561227
N° MFR18XXHR400
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    4.0000 po
  • Diamètre extérieur
    178.90 mm
  • Largeur
    8.0 po.

Détails

  • Type d’alésage
    Cône divisé broyé
  • Série de coussinets
    R2
  • Numéro CUP du fabricant
    195057715998
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Dents  
    18
  • Style de dent
    XXH
  • CUP_NON
    195057715998

Aperçu

Description du fabricant
18XXHR400 18XXHR400, POULIE DE DISTRIBUTION, R2