Motion
19-5MX15-6FS3
Poulie de courroie de distribution - 19 dents, diamètre de diamètre de 0.2500 po, diamètre extérieur de 29.10 mm
N° D’ARTICLE MI11561365
N° MFR19-5MX15-6FS3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution - 19 dents, diamètre de diamètre de 0.2500 po, diamètre extérieur de 29.10 mm
N° D’ARTICLE MI11561365
N° MFR19-5MX15-6FS3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.2500 po
  • Pour la largeur de la courroie
    15 mm
  • Diamètre extérieur
    29.10 mm
  • Largeur
    2.0 po.

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage simple minimum
  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    195057815773
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de Dents  
    19
  • Style de dent
    5MX
  • CUP_NON
    195057815773

Aperçu

Description du fabricant
19-5MX15-6FS3 19-5MX15-6FS3, TIRAGE DE LA PÉRIODE