Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-1/2 po
- Taille de la bague2012
- Longueur jusqu’à Alésage1.2500 po
- Extérieur Diamètre5 po
- Largeur5 po
Détails
- Alésage dans la chaîneAlésage fini de 1-1/2 po
- Type d’alésageAlésage fini
- Numéro CUP du fabricant195057291942
- MatérielAcier inoxydable
- Types de produitsBague
- CUP_NON195057291942
- Couple de la clé280 po/lb