Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-11/16 po
- Taille de la bague2012
- Longueur jusqu’à Alésage1.2500 po
- Extérieur Diamètre5 po
- Largeur5 po
Détails
- Alésage dans la chaîneAlésage fini de 1-11/16 po
- Type d’alésageAlésage fini
- FinitionOxyde noir
- Numéro CUP du fabricant195057291997
- MatérielAcier
- Types de produitsBague
- CUP_NON195057291997
- Couple de la clé280 po/lb