Motion
2012X22MMSS
Bague de verrouillage conique - série 2012 , diamètre de 22 mm, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11561710
N° MFR2012X22MMSS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de verrouillage conique - série 2012 , diamètre de 22 mm, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11561710
N° MFR2012X22MMSS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    22 mm
  • Taille de la bague
    2012
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.2500 po
  • Extérieur Diamètre  
    5 po
  • Largeur
    5 po

Détails

  • Alésage dans la chaîne
    Alésage fini de 22 mm
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Numéro CUP du fabricant
    195057292185
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Types de produits
    Bague
  • CUP_NON
    195057292185
  • Couple de la clé
    280 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
2012X22MMSS 2012X22MMSS, DOUILLE TL, 22