Motion
20-2P06-6FA2
Poulie de courroie de distribution - 20 dents, diamètre de diamètre de 0.1875 po, diamètre extérieur de 12.20 mm
N° D’ARTICLE MI11561754
N° MFR20-2P06-6FA2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution - 20 dents, diamètre de diamètre de 0.1875 po, diamètre extérieur de 12.20 mm
N° D’ARTICLE MI11561754
N° MFR20-2P06-6FA2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.1875 po
  • Pour la largeur de la courroie
    6 mm
  • Diamètre extérieur
    12.20 mm
  • Largeur
    0.75 po.

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Finition
    Effacer anodisé
  • Numéro CUP du fabricant
    195057726109
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    20
  • Style de dent
    2P
  • CUP_NON
    195057726109

Aperçu

Description du fabricant
20-2P06-6FA2 20-2P06-6FA2, POULIE DE DISTRIBUTION

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté