Motion
20-2P06M6FA5
Poulie de courroie de distribution – dent 20 , diamètre de diamètre de 5 mm, diamètre extérieur de 12.20 mm
N° D’ARTICLE MI11561759
N° MFR20-2P06M6FA5
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution – dent 20 , diamètre de diamètre de 5 mm, diamètre extérieur de 12.20 mm
N° D’ARTICLE MI11561759
N° MFR20-2P06M6FA5
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5 mm
  • Pour la largeur de la courroie
    6 mm
  • Diamètre extérieur
    12.20 mm
  • Largeur
    0.75 po.

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Finition
    Effacer anodisé
  • Numéro CUP du fabricant
    195057726659
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    20
  • Style de dent
    2P
  • CUP_NON
    195057726659

Aperçu

Description du fabricant
20-2P06M6FA5 20-2P06M6FA5, POULIE DE DISTRIBUTION

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté