Motion
20-3M06M6A6
Poulie de courroie de distribution - dent 20 , diamètre de 6 mm, diamètre extérieur 0.7188 po
N° D’ARTICLE MI11561791
N° MFR20-3M06M6A6
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution - dent 20 , diamètre de 6 mm, diamètre extérieur 0.7188 po
N° D’ARTICLE MI11561791
N° MFR20-3M06M6A6
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    6 mm
  • Pour la largeur de la courroie
    6 mm
  • Diamètre extérieur
    0.7188 po
  • Largeur
    0.75 po.

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Finition
    Effacer anodisé
  • Numéro CUP du fabricant
    195057720138
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    20
  • Style de dent
    HTD 3mm
  • CUP_NON
    195057720138

Aperçu

Description du fabricant
20-3M06M6A6 20-3M06M6A6, POULIE DE DISTRIBUTION,