Motion
2120-8M-30
Courroie de distribution – Longueur de pas de 2120 mm, 265 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI11562608
N° MFR2120-8M-30
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution – Longueur de pas de 2120 mm, 265 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI11562608
N° MFR2120-8M-30
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du pas
    2120 mm
  • Largeur
    30 mm

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    195057025721
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de Dents  
    265
  • Matériau de renforcement
    Fibre de verre
  • Style de dent
    HTD 8mm
  • Type
    Simple face
  • CUP_NON
    195057025721

Aperçu

Description du fabricant
2120-8M-30 2120-8M-30, COURROIE DE DISTRIBUTION, NEOP
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon