Motion
21AT5/12-2
21AT5/12-2, Poulie de distribution sans alésage
N° D’ARTICLE MI11562794
N° MFR21AT5/12-2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
21AT5/12-2, Poulie de distribution sans alésage
N° D’ARTICLE MI11562794
N° MFR21AT5/12-2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    10 mm
  • Diamètre extérieur
    17.80 mm
  • Largeur
    1.0 po.

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    195057717565
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    12
  • Style de dent
    AT5mm
  • CUP_NON
    195057717565

Aperçu

Description du fabricant
21AT5/12-2 21AT5/12-2, POULIE DE DISTRIBUTION, N°