Motion
21AT5/30-2
21AT5/30-2, Poulie de distribution 8 mm minimum, alésage simple
N° D’ARTICLE MI11562805
N° MFR21AT5/30-2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
21AT5/30-2, Poulie de distribution 8 mm minimum, alésage simple
N° D’ARTICLE MI11562805
N° MFR21AT5/30-2

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    10 mm
  • Diamètre extérieur
    46.50 mm
  • Largeur
    3.0 po.

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    195057717671
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    30
  • Style de dent
    AT5mm
  • CUP_NON
    195057717671

Aperçu

Description du fabricant
21AT5/30-2 21AT5/30-2, POULIE DE DISTRIBUTION, 8
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon