Motion
22-5M15-6A3
22-5M15-6A3, Alésage fini de la poulie de distribution 1/4 po
N° D’ARTICLE MI11563168
N° MFR22-5M15-6A3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
22-5M15-6A3, Alésage fini de la poulie de distribution 1/4 po
N° D’ARTICLE MI11563168
N° MFR22-5M15-6A3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    15 mm
  • Diamètre extérieur
    33.90 mm
  • Largeur
    1.5 po.

Détails

  • Finition
    Effacer anodisé
  • Numéro CUP du fabricant
    195057721821
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    22
  • Style de dent
    HTD 5mm
  • CUP_NON
    195057721821

Aperçu

Description du fabricant
22-5M15-6A3 22-5M15-6A3, POULIE DE DISTRIBUTION,

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif