Motion
22HP100
22HP100, poulie de distribution P1
N° D’ARTICLE MI11563300
N° MFR22HP100
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
22HP100, poulie de distribution P1
N° D’ARTICLE MI11563300
N° MFR22HP100
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    87.60 mm
  • Largeur
    4.5 po.

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    195057628540
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Nombre de Dents  
    22
  • Style de dent
    H
  • CUP_NON
    195057628540

Aperçu

Description du fabricant
22HP100 22HP100, POULIE DE DISTRIBUTION, P1