Motion
22HP150
22HP150, poulie de distribution P1
N° D’ARTICLE MI11563301
N° MFR22HP150
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
22HP150, poulie de distribution P1
N° D’ARTICLE MI11563301
N° MFR22HP150
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    15 mm
  • Diamètre extérieur
    87.60 mm
  • Largeur
    4.5 po.

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    195057629295
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Nombre de Dents  
    22
  • Style de dent
    H
  • CUP_NON
    195057629295

Aperçu

Description du fabricant
22HP150 22HP150, POULIE DE DISTRIBUTION, P1