Motion
22MP012-6FA2
22MP012-6FA2, Alésage fini de la poulie de distribution 3/16 po
N° D’ARTICLE MI11563326
N° MFR22MP012-6FA2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
22MP012-6FA2, Alésage fini de la poulie de distribution 3/16 po
N° D’ARTICLE MI11563326
N° MFR22MP012-6FA2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    0.1250 po
  • Diamètre extérieur
    13.70 mm
  • Largeur
    0.75 po.

Détails

  • Finition
    Effacer anodisé
  • Numéro CUP du fabricant
    195057000124
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    22
  • Style de dent
    MXL
  • CUP_NON
    195057000124

Aperçu

Description du fabricant
22MP012-6FA2 22MP012-6FA2, POULIE DE DISTRIBUTION