Motion
22MP012M6FA5
22MP012M6FA5, Poulie de distribution Alésage fini 5 mm
N° D’ARTICLE MI11563327
N° MFR22MP012M6FA5
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
22MP012M6FA5, Poulie de distribution Alésage fini 5 mm
N° D’ARTICLE MI11563327
N° MFR22MP012M6FA5
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    0.1250 po
  • Diamètre extérieur
    13.70 mm
  • Largeur
    0.75 po.

Détails

  • Finition
    Effacer anodisé
  • Numéro CUP du fabricant
    195057001220
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    22
  • Style de dent
    MXL
  • CUP_NON
    195057001220

Aperçu

Description du fabricant
22MP012M6FA5 22MP012M6FA5, POULIE DE DISTRIBUTION