Motion
22MP025-6CA3
22MP025-6CA3, Alésage fini de la poulie de distribution 1/4 po
N° D’ARTICLE MI11563330
N° MFR22MP025-6CA3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
22MP025-6CA3, Alésage fini de la poulie de distribution 1/4 po
N° D’ARTICLE MI11563330
N° MFR22MP025-6CA3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    0.2500 po
  • Diamètre extérieur
    13.70 mm
  • Largeur
    0.75 po.

Détails

  • Finition
    Effacer anodisé
  • Numéro CUP du fabricant
    195057000384
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    22
  • Style de dent
    MXL
  • CUP_NON
    195057000384

Aperçu

Description du fabricant
22MP025-6CA3 22MP025-6CA3, POULIE DE DISTRIBUTION

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif