Motion
22MP025-SFM3
22MP025-SFM3, Alésage de la poulie de distribution 1/4 po
N° D’ARTICLE MI11563351
N° MFR22MP025-SFM3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
22MP025-SFM3, Alésage de la poulie de distribution 1/4 po
N° D’ARTICLE MI11563351
N° MFR22MP025-SFM3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    0.2500 po
  • Diamètre extérieur
    13.70 mm
  • Largeur
    6.0 po.

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    195057056732
  • Matériel
    Polycarbonate
  • Nombre de Dents  
    22
  • Style de dent
    MXL
  • CUP_NON
    195057056732

Aperçu

Description du fabricant
22MP025-SFM3 22MP025-SFM3, POULIE DE DISTRIBUTION

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon