Motion
22MP037M6FA4
22MP037M6FA4, Poulie de distribution Alésage fini 4 mm
N° D’ARTICLE MI11563356
N° MFR22MP037M6FA4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
22MP037M6FA4, Poulie de distribution Alésage fini 4 mm
N° D’ARTICLE MI11563356
N° MFR22MP037M6FA4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    0.3750 po
  • Diamètre extérieur
    13.70 mm
  • Largeur
    0.75 po.

Détails

  • Finition
    Effacer anodisé
  • Numéro CUP du fabricant
    195057004986
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    22
  • Style de dent
    MXL
  • CUP_NON
    195057004986

Aperçu

Description du fabricant
22MP037M6FA4 22MP037M6FA4, POULIE DE DISTRIBUTION

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon