Motion
22XH400-6FS10
22XH400-6FS10, Poulie de distribution, 1 po minimum, alésage ordinaire
N° D’ARTICLE MI11563380
N° MFR22XH400-6FS10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
22XH400-6FS10, Poulie de distribution, 1 po minimum, alésage ordinaire
N° D’ARTICLE MI11563380
N° MFR22XH400-6FS10
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    4.0000 po
  • Diamètre extérieur
    152.80 mm
  • Largeur
    7.0 po.

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    195057631496
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de Dents  
    22
  • Style de dent
    XH
  • CUP_NON
    195057631496

Aperçu

Description du fabricant
22XH400-6FS10 22XH400-6FS10, TIRAGE DE LA PÉRIODE