Motion
22XHQ200
22XHQ200, poulie de distribution Q1
N° D’ARTICLE MI11563381
N° MFR22XHQ200
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
22XHQ200, poulie de distribution Q1
N° D’ARTICLE MI11563381
N° MFR22XHQ200
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    2.0000 po
  • Diamètre extérieur
    152.80 mm
  • Largeur
    7.0 po.

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    195057630949
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Nombre de Dents  
    22
  • Style de dent
    XH
  • CUP_NON
    195057630949

Aperçu

Description du fabricant
22XHQ200 22XHQ200, POULIE DE DISTRIBUTION, Q1