Motion
22XL025M6FA5
22XL025M6FA5, Poulie de distribution Alésage fini 5 mm
N° D’ARTICLE MI11563388
N° MFR22XL025M6FA5
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
22XL025M6FA5, Poulie de distribution Alésage fini 5 mm
N° D’ARTICLE MI11563388
N° MFR22XL025M6FA5
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    0.2500 po
  • Diamètre extérieur
    35.10 mm
  • Largeur
    1.75 po.

Détails

  • Finition
    Effacer anodisé
  • Numéro CUP du fabricant
    195057623552
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    22
  • Style de dent
    XL
  • CUP_NON
    195057623552

Aperçu

Description du fabricant
22XL025M6FA5 22XL025M6FA5, POULIE DE DISTRIBUTION