Motion
22XL037M3FA8
22XL037M3FA8, Poulie de distribution Alésage fini 8 mm
N° D’ARTICLE MI11563399
N° MFR22XL037M3FA8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
22XL037M3FA8, Poulie de distribution Alésage fini 8 mm
N° D’ARTICLE MI11563399
N° MFR22XL037M3FA8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    0.3750 po
  • Diamètre extérieur
    35.10 mm
  • Largeur
    1.75 po.

Détails

  • Finition
    Effacer anodisé
  • Numéro CUP du fabricant
    195057624047
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    22
  • Style de dent
    XL
  • CUP_NON
    195057624047

Aperçu

Description du fabricant
22XL037M3FA8 22XL037M3FA8, POULIE DE DISTRIBUTION