Motion
245-5M-15
Courroie de distribution – Longueur de pas de 245 mm, 49 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI11564094
N° MFR245-5M-15
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution – Longueur de pas de 245 mm, 49 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI11564094
N° MFR245-5M-15
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du pas
    245 mm
  • Largeur
    15 mm

Details

  • Numéro CUP du fabricant
    195057980976
  • Matériel
    Néoprène
  • Number Of Teeth  
    49
  • Matériau de renforcement
    Fibre de verre
  • Style de dent
    HTD 5mm
  • Type
    Simple face
  • CUP_NON
    195057980976

Aperçu

Description du fabricant
245-5M-15 245-5M-15, COURROIE DE DISTRIBUTION, NEOPRE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté