Motion
24H100-6FS8
24H100-6FS8, Poulie de distribution, 3/4 po, alésage ordinaire minimum
N° D’ARTICLE MI11564302
N° MFR24H100-6FS8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
24H100-6FS8, Poulie de distribution, 3/4 po, alésage ordinaire minimum
N° D’ARTICLE MI11564302
N° MFR24H100-6FS8

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    95.60 mm
  • Largeur
    5.0 po.

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    195057627864
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Nombre de Dents  
    24
  • Style de dent
    H
  • CUP_NON
    195057627864

Aperçu

Description du fabricant
24H100-6FS8 24H100-6FS8, POULIE DE DISTRIBUTION,