Motion
24MP025-SFM3
24MP025-SFM3, Alésage de la poulie de distribution 1/4 po
N° D’ARTICLE MI11564396
N° MFR24MP025-SFM3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
24MP025-SFM3, Alésage de la poulie de distribution 1/4 po
N° D’ARTICLE MI11564396
N° MFR24MP025-SFM3

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    0.2500 po
  • Diamètre extérieur
    15 mm
  • Largeur
    6.0 po.

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    195057056756
  • Matériel
    Polycarbonate
  • Nombre de Dents  
    24
  • Style de dent
    MXL
  • CUP_NON
    195057056756

Aperçu

Description du fabricant
24MP025-SFM3 24MP025-SFM3, POULIE DE DISTRIBUTION