Motion
2517X40MM
Bague de verrouillage conique - série 2517 , alésage 40 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11564699
N° MFR2517X40MM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de verrouillage conique - série 2517 , alésage 40 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11564699
N° MFR2517X40MM

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Taille de la bague
    2517
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.7500 po
  • Extérieur Diamètre  
    5 po
  • Largeur
    5 po

Détails

  • Alésage dans la chaîne
    Alésage fini de 40 mm
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    195057292734
  • Matériel
    Acier
  • Types de produits
    Bague
  • CUP_NON
    195057292734
  • Couple de la clé
    430 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
2517X40MM 2517X40MM, DOUILLE TL, 40 MM F