Motion
251MXL012G
Courroie de distribution – Longueur de pas de 510.032 mm, 251 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI11564721
N° MFR251MXL012G
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution – Longueur de pas de 510.032 mm, 251 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI11564721
N° MFR251MXL012G
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du pas
    510.032 mm
  • Largeur
    3.2 mm

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    195057908017
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de Dents  
    251
  • Matériau de renforcement
    Fibre de verre
  • Style de dent
    MXL
  • Type
    Simple face
  • CUP_NON
    195057908017

Aperçu

Description du fabricant
251MXL012G 251MXL012G, COURROIE DE DISTRIBUTION, NÉON
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good