Spécifications
Dimensions
- Bore Diameter1-7/16 po
- Taille de la bague2525
- Length Through Bore2.5000 po
- Outside Diameter5 po
- Largeur5 po
Details
- Alésage dans la chaîneAlésage fini de 1-7/16 po
- Type d’alésageAlésage fini
- FinitionOxyde noir
- Numéro CUP du fabricant195057292895
- MatérielAcier
- Types de produitsBague
- CUP_NON195057292895
- Couple de la clé430 po/lb
Aperçu
Description du fabricant
2525X1-7/16 2525X1-7/16, DOUILLE TL, 1-7