Motion
2525X2-1/16
Bague de verrouillage conique - série 2525 , 2-1/16 po alésage, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11564816
N° MFR2525X2-1/16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de verrouillage conique - série 2525 , 2-1/16 po alésage, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11564816
N° MFR2525X2-1/16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2-1/16 po
  • Taille de la bague
    2525
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.5000 po
  • Extérieur Diamètre  
    5 po
  • Largeur
    5 po

Détails

  • Alésage dans la chaîne
    Alésage fini de 2-1/16 po
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    195057292994
  • Matériel
    Acier
  • Types de produits
    Bague
  • CUP_NON
    195057292994
  • Couple de la clé
    430 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
2525X2-1/16 2525X2-1/16, DOUILLE TL, 2-1

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif